119,37 €/ Unitéhors TVA
144,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 119,37 € | - |
5+ | 99,48 € | 16.67% |
9+ | 79,58 € | 33.33% |
17+ | 73,61 € | 38.33% |
25+ | 69,63 € | 41.67% |
33+ | 63,66 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Longueur | 3000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | Epratal C |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epratal C |