Eriks
EPRATAL

EPRATAL Barre creuse POM C blanc ø30/20x1000 mm

  • ERIKS:11470323
Image 1
Ajouter à la liste

39,79 €/ Unitéhors TVA

48,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39,79 €

-

13+

33,16 €

16.67%

25+

26,53 €

33.33%

50+

24,54 €

38.33%

75+

23,21 €

41.67%

99+

21,22 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATAL
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
30 mm
Diamètre intérieur
20 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Matériau
POM-C
Qualité de matériaux
Epratal C
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epratal C