Eriks
EPRATAL

EPRATAL Barre creuse POM C blanc ø30/15x3000 mm

  • ERIKS:12170536
Image 1
Ajouter à la liste

49,45 €/ Unitéhors TVA

59,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

49,45 €

-

4+

41,21 €

16.67%

7+

32,97 €

33.33%

14+

30,50 €

38.33%

20+

28,85 €

41.67%

27+

26,37 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATAL
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
30 mm
Diamètre intérieur
15 mm
Longueur
3000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Matériau
POM-C
Qualité de matériaux
Epratal C
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epratal C