Eriks
EPRATAL

EPRATAL Barre creuse POM C blanc ø25/18x1000 mm

  • ERIKS:11283940
Image 1
Ajouter à la liste

8,04 €/ Unitéhors TVA

9,73 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,04 €

-

21+

6,70 €

16.67%

41+

5,36 €

33.33%

81+

4,96 €

38.33%

121+

4,69 €

41.67%

161+

4,29 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRATAL
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
25 mm
Diamètre intérieur
18 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Oui
Matériau
POM-C
Qualité de matériaux
Epratal C
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epratal C