10,21 €/ Unitéhors TVA
12,35 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,21 € | - |
16+ | 8,51 € | 16.67% |
32+ | 6,81 € | 33.33% |
64+ | 6,30 € | 38.33% |
95+ | 5,96 € | 41.67% |
127+ | 5,45 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | Epratal C |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epratal C |