424,45 €/ Unitéhors TVA
513,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 424,45 € | - |
2+ | 353,71 € | 16.67% |
3+ | 282,96 € | 33.33% |
5+ | 261,74 € | 38.33% |
7+ | 247,59 € | 41.67% |
9+ | 226,37 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRATAL |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Oui |
Matériau | POM-C |
Qualité de matériaux | Epratal C |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epratal C |