Eriks
EPRANITE

EPRANITE Plaque PET blanc 3000x610x10 mm

  • ERIKS:10036148
Image 1
Plus solide, plus résistant et plus dur que POM C. Utilisé surtout dans les buselures et les pièces de frottement. Livrable également en barre. Abréviation ISO: PETP.
Ajouter à la liste

346,91 €/ Unitéhors TVA

419,76 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

346,91 €

-

2+

303,54 €

12.50%

3+

277,53 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRANITE
Couleur
Blanc
Epaisseur
10 mm
Longueur
3000 mm
Largeur
610 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
PETP
Qualité de matériaux
Epranite
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques transparents
Usinable
Bon
Nom commercial
Epranite
Mode de fabrication
Extrudé