Eriks
EPRANITE

EPRANITE Plaque PET blanc 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:10036215
Image 1
Plus solide, plus résistant et plus dur que POM C. Utilisé surtout dans les buselures et les pièces de frottement. Livrable également en barre. Abréviation ISO: PETP.
Ajouter à la liste

213,35 €/ Unitéhors TVA

258,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

213,35 €

-

2+

170,68 €

20.00%

3+

157,88 €

26.00%

4+

149,35 €

30.00%

5+

136,54 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRANITE
Couleur
Blanc
Epaisseur
4 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
PETP
Qualité de matériaux
Epranite
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques transparents
Usinable
Bon
Nom commercial
Epranite
Mode de fabrication
Extrudé