243,76 €/ Unitéhors TVA
294,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 243,76 € | - |
2+ | 225,47 € | 7.50% |
3+ | 213,29 € | 12.50% |
4+ | 195,00 € | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRANITE |
Couleur | Gris pâle |
Epaisseur | 12 mm |
Longueur | 1000 mm |
Largeur | 610 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | PETP |
Qualité de matériaux | Epranite BG |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques transparents |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epranite |
Mode de fabrication | Extrudé |
Feuille de protection | Non applicable |