129,23 €/ Unitéhors TVA
156,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 129,23 € | - |
2+ | 107,70 € | 16.67% |
3+ | 86,16 € | 33.33% |
6+ | 79,69 € | 38.33% |
8+ | 75,39 € | 41.67% |
11+ | 68,92 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRANITE |
Couleur | Noir |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PETP |
Qualité de matériaux | Epranite |
Groupe | Plastiques transparents |
Convient pour le soudage | Modéré |
Collable | Bon |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epranite |