49,82 €/ Unitéhors TVA
60,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49,82 € | - |
4+ | 41,52 € | 16.67% |
7+ | 33,22 € | 33.33% |
14+ | 30,72 € | 38.33% |
20+ | 29,06 € | 41.67% |
27+ | 26,57 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRANITE |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PETP |
Qualité de matériaux | Epranite FG |
Groupe | Plastiques transparents |
Convient pour le soudage | Modéré |
Collable | Bon |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epranite |