31,82 €/ Unitéhors TVA
38,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31,82 € | - |
6+ | 26,52 € | 16.67% |
11+ | 21,22 € | 33.33% |
21+ | 19,62 € | 38.33% |
31+ | 18,56 € | 41.67% |
41+ | 16,97 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRANITE |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PETP |
Qualité de matériaux | Epranite FG |
Groupe | Plastiques transparents |
Convient pour le soudage | Modéré |
Collable | Bon |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epranite |