Eriks
EPRANITE

EPRANITE Barre pleine PET blanc ø90x1000 mm

  • ERIKS:10037008
Image 1
Plus solide, plus résistant et plus dur que POM C. Utilisé surtout dans les buselures et les pièces de frottement. Livrable également en plaque. Abréviation ISO: PETP.
Ajouter à la liste

161,08 €/ Unitéhors TVA

194,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

161,08 €

-

2+

134,23 €

16.67%

3+

107,38 €

33.33%

5+

99,33 €

38.33%

7+

93,96 €

41.67%

9+

85,91 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRANITE
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
90 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PETP
Qualité de matériaux
Epranite
Groupe
Plastiques transparents
Convient pour le soudage
Modéré
Collable
Bon
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epranite