Eriks
EPRANITE

EPRANITE Barre pleine PET blanc ø40x1000 mm

  • ERIKS:10037001
Image 1
Plus solide, plus résistant et plus dur que POM C. Utilisé surtout dans les buselures et les pièces de frottement. Livrable également en plaque. Abréviation ISO: PETP.
Ajouter à la liste

31,84 €/ Unitéhors TVA

38,53 €TVA incluse

79 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31,84 €

-

6+

26,53 €

16.67%

11+

21,22 €

33.33%

21+

19,63 €

38.33%

31+

18,57 €

41.67%

41+

16,98 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRANITE
Couleur
Blanc
Diamètre extérieur
40 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PETP
Qualité de matériaux
Epranite
Groupe
Plastiques transparents
Convient pour le soudage
Modéré
Collable
Bon
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epranite