77,84 €/ Unitéhors TVA
94,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 77,84 € | - |
3+ | 64,86 € | 16.67% |
5+ | 51,89 € | 33.33% |
9+ | 48,00 € | 38.33% |
13+ | 45,41 € | 41.67% |
17+ | 41,51 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRANITE |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 36 mm |
Longueur | 3000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PETP |
Qualité de matériaux | Epranite |
Groupe | Plastiques transparents |
Convient pour le soudage | Modéré |
Collable | Bon |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epranite |