5,69 €/ Unitéhors TVA
6,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,69 € | - |
28+ | 4,75 € | 16.67% |
56+ | 3,80 € | 33.33% |
112+ | 3,51 € | 38.33% |
168+ | 3,32 € | 41.67% |
224+ | 3,04 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRANITE |
Couleur | Blanc |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Longueur | 1000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PETP |
Qualité de matériaux | Epranite |
Groupe | Plastiques transparents |
Convient pour le soudage | Modéré |
Collable | Bon |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epranite |