Eriks
EPRANITE

EPRANITE Barre pleine PET BG (qualité du roulement) gris clair ø70x1000 mm

  • ERIKS:10036983
Image 1
Plus solide, plus résistant et plus dur que POM C. Autolubrifiant. Utilisé surtout dans les buselures et les pièces de frottement. Livrable également en plaque. Abréviation ISO: PETP BG.
Ajouter à la liste

143,82 €/ Unitéhors TVA

174,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

143,82 €

-

2+

115,06 €

20.00%

4+

106,43 €

26.00%

6+

100,67 €

30.00%

8+

92,04 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRANITE
Couleur
Gris pâle
Diamètre extérieur
70 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PETP
Qualité de matériaux
Epranite BG
Groupe
Plastiques transparents
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Oui
Nom commercial
Epranite