Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque PA 6-X noir 3000x610x8 mm

  • ERIKS:11468779
Image 1
  • Matière de construction avec résilience et ténacité élevées
  • Bon résistance au cheminement
Ajouter à la liste

261,56 €/ Unitéhors TVA

316,49 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

261,56 €

-

2+

209,24 €

20.00%

3+

193,55 €

26.00%

4+

183,09 €

30.00%

5+

167,40 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Epaisseur
8 mm
Longueur
3000 mm
Largeur
610 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Température
de -40 jusqu'à 85 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6
Mode de fabrication
Extrudé
Feuille de protection
Non applicable