Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque PA 6-X noir 3000x610x10 mm

  • ERIKS:11173269
Image 1
  • Matière de construction avec résilience et ténacité élevées
  • Bon résistance au cheminement
Ajouter à la liste

259,96 €/ Unitéhors TVA

314,55 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

259,96 €

-

2+

240,46 €

7.50%

3+

227,46 €

12.50%

4+

207,96 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Epaisseur
10 mm
Longueur
3000 mm
Largeur
610 mm
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Température
de -40 jusqu'à 85 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6
Mode de fabrication
Extrudé
Feuille de protection
Non applicable