161,71 €/ Unitéhors TVA
195,67 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 161,71 € | - |
2+ | 129,36 € | 20.00% |
4+ | 119,66 € | 26.00% |
6+ | 113,19 € | 30.00% |
7+ | 103,49 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Epaisseur | 4 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | PA6 |
Qualité de matériaux | Epramid 6 X |
Température | de -40 jusqu'à 85 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epramid 6 |
Mode de fabrication | Extrudé |
Feuille de protection | Non applicable |