145,52 €/ Unitéhors TVA
176,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 145,52 € | - |
2+ | 121,27 € | 16.67% |
3+ | 97,01 € | 33.33% |
5+ | 89,74 € | 38.33% |
7+ | 84,89 € | 41.67% |
9+ | 77,61 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | PA6 |
Qualité de matériaux | Epramid 6 X |
Température | de -40 jusqu'à 85 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epramid 6 |
Mode de fabrication | Extrudé |
Feuille de protection | Non applicable |