Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque PA 6-X noir 1000x610x8 mm

  • ERIKS:11468778
Image 1
  • Matière de construction avec résilience et ténacité élevées
  • Bon résistance au cheminement
Ajouter à la liste

104,62 €/ Unitéhors TVA

126,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

104,62 €

-

2+

87,19 €

16.67%

4+

69,75 €

33.33%

7+

64,52 €

38.33%

10+

61,03 €

41.67%

13+

55,80 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Epaisseur
8 mm
Longueur
1000 mm
Largeur
610 mm
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Température
de -40 jusqu'à 85 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6
Mode de fabrication
Extrudé
Feuille de protection
Non applicable