753,38 €/ Unitéhors TVA
911,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 753,38 € | - |
2+ | 688,81 € | 8.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Naturel |
Epaisseur | 35 mm |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 610 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | PA6 |
Qualité de matériaux | Epramid 6 X |
Température | de -40 jusqu'à 85 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epramid 6 |
Mode de fabrication | Extrudé |
Feuille de protection | Non applicable |