564,59 €/ Unitéhors TVA
683,15 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 564,59 € | - |
2+ | 488,29 € | 13.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Naturel |
Epaisseur | 25 mm |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 610 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | PA6 |
Qualité de matériaux | Epramid 6 X |
Température | de -40 jusqu'à 85 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epramid 6 |
Mode de fabrication | Extrudé |
Feuille de protection | Non applicable |