Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque PA 6-X naturelle 3000x610x100 mm

  • ERIKS:10036159
Image 1
  • Matière de construction avec résilience et ténacité élevées
  • Bon résistance au cheminement
Ajouter à la liste

1 938,81 €/ Unitéhors TVA

2 345,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Naturel
Epaisseur
100 mm
Longueur
3000 mm
Largeur
610 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Température
de -40 jusqu'à 85 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6
Mode de fabrication
Extrudé
Feuille de protection
Non applicable