Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque PA 6-X naturelle 2000x1000x8 mm

  • ERIKS:11311475
Image 1
  • Matière de construction avec résilience et ténacité élevées
  • Bon résistance au cheminement
Ajouter à la liste

225,72 €/ Unitéhors TVA

273,12 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

225,72 €

-

2+

180,58 €

20.00%

3+

167,03 €

26.00%

4+

158,00 €

30.00%

5+

144,46 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Naturel
Epaisseur
8 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Température
de -40 jusqu'à 85 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6
Mode de fabrication
Extrudé
Feuille de protection
Non applicable