207,40 €/ Unitéhors TVA
250,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 207,40 € | - |
2+ | 165,92 € | 20.00% |
3+ | 153,47 € | 26.00% |
4+ | 145,18 € | 30.00% |
6+ | 132,73 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Naturel |
Epaisseur | 6 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | PA6 |
Qualité de matériaux | Epramid 6 X |
Température | de -40 jusqu'à 85 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epramid 6 |
Mode de fabrication | Extrudé |
Feuille de protection | Non applicable |