Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque PA 6-X naturelle 2000x1000x1 mm

  • ERIKS:10035885
Image 1
  • Matière de construction avec résilience et ténacité élevées
  • Bon résistance au cheminement
Ajouter à la liste

41,48 €/ Unitéhors TVA

50,19 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41,48 €

-

4+

34,57 €

16.67%

8+

27,66 €

33.33%

16+

25,58 €

38.33%

24+

24,20 €

41.67%

32+

22,12 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Naturel
Epaisseur
1 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Température
de -40 jusqu'à 85 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6
Mode de fabrication
Extrudé
Feuille de protection
Non applicable