62,12 €/ Unitéhors TVA
75,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62,12 € | - |
3+ | 51,77 € | 16.67% |
6+ | 41,42 € | 33.33% |
11+ | 38,31 € | 38.33% |
16+ | 36,24 € | 41.67% |
21+ | 33,13 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Naturel |
Epaisseur | 1.5 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1000 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Tolérance | ± 0.15 mm |
Densité | 1.14 g/cm³ |
Matériau | PA6 |
Qualité de matériaux | Epramid 6 X |
Température | de -40 jusqu'à 85 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epramid 6 |
Mode de fabrication | Extrudé |
Feuille de protection | Non applicable |