1 679,36 €/ Unitéhors TVA
2 032,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Epaisseur | 50 mm |
Longueur | 3050 mm |
Largeur | 1220 mm |
Matériau | PA 6 G |
Qualité de matériaux | Epramid 6 G |
Température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epramid 6 G |
Mode de fabrication | Moulé |