Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque PA 6 G noir 3050x1220x25 mm

  • ERIKS:11468460
Image 1
  • Polyamide ayant une très grande capacité de charge, très bonne résistance au choc et à l'abrasion
  • Possédant une plus grande résistance aux écarts de température que la qualité extrudée
  • Facile à usiner par enlèvement de copeaux
  • Pratiquement exempté de tension
Ajouter à la liste

857,65 €/ Unitéhors TVA

1 037,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Epaisseur
25 mm
Longueur
3050 mm
Largeur
1220 mm
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid 6 G
Température
de -30 jusqu'à 100 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6 G
Mode de fabrication
Moulé