Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque PA 6 G noir 2000x1220x50 mm

  • ERIKS:10036025
Image 1
  • Polyamide ayant une très grande capacité de charge, très bonne résistance au choc et à l'abrasion
  • Possédant une plus grande résistance aux écarts de température que la qualité extrudée
  • Facile à usiner par enlèvement de copeaux
  • Pratiquement exempté de tension
Ajouter à la liste

1 101,22 €/ Unitéhors TVA

1 332,48 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Epaisseur
50 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1220 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid 6 G
Température
de -30 jusqu'à 100 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6 G
Mode de fabrication
Moulé