257,87 €/ Unitéhors TVA
312,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 257,87 € | - |
2+ | 238,53 € | 7.50% |
3+ | 225,64 € | 12.50% |
4+ | 206,30 € | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Epaisseur | 30 mm |
Longueur | 1220 mm |
Largeur | 610 mm |
Matériau | PA 6 G |
Qualité de matériaux | Epramid 6 G |
Température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epramid 6 G |
Mode de fabrication | Moulé |