190,04 €/ Unitéhors TVA
229,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 190,04 € | - |
2+ | 152,03 € | 20.00% |
3+ | 140,63 € | 26.00% |
5+ | 133,02 € | 30.00% |
6+ | 121,62 € | 36.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Epaisseur | 16 mm |
Longueur | 1220 mm |
Largeur | 610 mm |
Matériau | PA 6 G |
Qualité de matériaux | Epramid 6 G |
Température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Nom commercial | Epramid 6 G |
Mode de fabrication | Moulé |