Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque PA 6 G naturelle 2000x1000x12 mm

  • ERIKS:12169909
Image 1
  • Polyamide ayant une très grande capacité de charge, très bonne résistance au choc et à l'abrasion
  • Possédant une plus grande résistance aux écarts de température que la qualité extrudée
  • Facile à usiner par enlèvement de copeaux
  • Pratiquement exempté de tension
Ajouter à la liste

315,43 €/ Unitéhors TVA

381,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

315,43 €

-

2+

291,77 €

7.50%

3+

252,34 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Naturel
Epaisseur
12 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid 6 G
Température
de -30 jusqu'à 100 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6 G
Mode de fabrication
Moulé