Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque PA 6 G naturelle 1220x610x25 mm

  • ERIKS:11189719
Image 1
  • Polyamide ayant une très grande capacité de charge, très bonne résistance au choc et à l'abrasion
  • Possédant une plus grande résistance aux écarts de température que la qualité extrudée
  • Facile à usiner par enlèvement de copeaux
  • Pratiquement exempté de tension
Ajouter à la liste

262,97 €/ Unitéhors TVA

318,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

262,96 €

-

2+

210,37 €

20.00%

3+

194,59 €

26.00%

4+

184,08 €

30.00%

5+

168,30 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Naturel
Epaisseur
25 mm
Longueur
1220 mm
Largeur
610 mm
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid 6 G
Température
de -30 jusqu'à 100 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6 G
Mode de fabrication
Moulé