Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque PA 6 G naturelle 1220x610x12 mm

  • ERIKS:11468420
Image 1
  • Polyamide ayant une très grande capacité de charge, très bonne résistance au choc et à l'abrasion
  • Possédant une plus grande résistance aux écarts de température que la qualité extrudée
  • Facile à usiner par enlèvement de copeaux
  • Pratiquement exempté de tension
Ajouter à la liste

146,68 €/ Unitéhors TVA

177,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

146,68 €

-

2+

117,34 €

20.00%

4+

108,54 €

26.00%

6+

102,67 €

30.00%

8+

93,87 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Naturel
Epaisseur
12 mm
Longueur
1220 mm
Largeur
610 mm
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid 6 G
Température
de -30 jusqu'à 100 °C
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6 G
Mode de fabrication
Moulé