883,05 €/ Unitéhors TVA
1 068,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Epaisseur | 60 mm |
Longueur | 1220 mm |
Largeur | 610 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | PA 6 G |
Qualité de matériaux | Epramid G-HT |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Qualité alimentaire | Non |
Nom commercial | Epramid 6 G |
Mode de fabrication | Moulé |