Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque PA 6-G HT noir 1220x610x16 mm

  • ERIKS:10035913
Image 1
Ajouter à la liste

309,46 €/ Unitéhors TVA

374,45 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

309,46 €

-

2+

286,25 €

7.50%

3+

247,56 €

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Epaisseur
16 mm
Longueur
1220 mm
Largeur
610 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid G-HT
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epramid 6 G
Mode de fabrication
Moulé