Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque PA 6-G HT noir 1220x610x10 mm

  • ERIKS:10035832
Image 1
Ajouter à la liste

253,28 €/ Unitéhors TVA

306,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

253,28 €

-

2+

202,62 €

20.00%

3+

187,42 €

26.00%

4+

177,29 €

30.00%

5+

162,10 €

36.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Epaisseur
10 mm
Longueur
1220 mm
Largeur
610 mm
Matériau du revêtement
Non applicable
Matériau
PA 6 G
Qualité de matériaux
Epramid G-HT
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Qualité alimentaire
Non
Nom commercial
Epramid 6 G
Mode de fabrication
Moulé