1 301,98 €/ Unitéhors TVA
1 575,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Naturel |
Epaisseur | 60 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1220 mm |
Matériau | PA 6 G |
Qualité de matériaux | Epramid 6 G FG |
Température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Approbation | EC1935 |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epramid 6 G |
Mode de fabrication | Moulé |