517,83 €/ Unitéhors TVA
626,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 517,83 € | - |
2+ | 447,86 € | 13.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Naturel |
Epaisseur | 20 mm |
Longueur | 2000 mm |
Largeur | 1220 mm |
Matériau du revêtement | Non applicable |
Matériau | PA 6 G |
Qualité de matériaux | Epramid 6 G FG |
Température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Approbation | EC1935 |
Antistatique | Non |
Groupe | Plastiques techniques |
Qualité alimentaire | Oui |
Nom commercial | Epramid 6 G |
Mode de fabrication | Moulé |