Eriks
EPRAMID

EPRAMID Plaque PA 6.6 X naturelle 2000x1000x3 mm

  • ERIKS:11624350
Image 1
Ajouter à la liste

252,85 €/ Unitéhors TVA

305,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

252,85 €

-

1.093+

210,71 €

16.67%

1.639+

168,56 €

33.33%

2.732+

155,92 €

38.33%

3.825+

147,49 €

41.67%

5.464+

134,85 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Naturel
Epaisseur
3 mm
Longueur
2000 mm
Largeur
1000 mm
Matériau
PA 6.6
Qualité de matériaux
Epramid 6.6
Antistatique
Non
Groupe
Plastiques techniques
Nom commercial
Epramid 6.6
Mode de fabrication
Extrudé