Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 XT noir ø50x1000 mm

  • ERIKS:11029062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,98 €/ Unitéhors TVA

44,75 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36,98 €

-

5+

30,82 €

16.67%

10+

24,65 €

33.33%

19+

22,80 €

38.33%

28+

21,57 €

41.67%

37+

19,72 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
50 mm
Longueur
1000 mm
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6