Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 XT noir ø40x3000 mm

  • ERIKS:11468153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

70,84 €/ Unitéhors TVA

85,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

70,84 €

-

3+

59,04 €

16.67%

5+

47,23 €

33.33%

10+

43,69 €

38.33%

15+

41,32 €

41.67%

19+

37,78 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
40 mm
Longueur
3000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6