Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 XT noir ø36x3000 mm

  • ERIKS:11468152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

58,94 €/ Unitéhors TVA

71,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58,94 €

-

3+

49,12 €

16.67%

6+

39,29 €

33.33%

12+

36,35 €

38.33%

17+

34,38 €

41.67%

23+

31,43 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
36 mm
Longueur
3000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6