Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 XT noir ø36x1000 mm

  • ERIKS:11317483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,64 €/ Unitéhors TVA

23,76 €TVA incluse

64 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,64 €

-

9+

16,37 €

16.67%

17+

13,10 €

33.33%

34+

12,11 €

38.33%

51+

11,46 €

41.67%

68+

10,48 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
36 mm
Longueur
1000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6