Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 XT noir ø30x3000 mm

  • ERIKS:11468150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,04 €/ Unitéhors TVA

48,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40,04 €

-

4+

33,37 €

16.67%

8+

26,69 €

33.33%

16+

24,69 €

38.33%

24+

23,36 €

41.67%

32+

21,35 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
30 mm
Longueur
3000 mm
Mode de fabrication
Extrudé
Noyau creux
Non
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6