Eriks
EPRAMID

EPRAMID Barre pleine PA6 XT noir ø30x1000 mm

  • ERIKS:11154210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,34 €/ Unitéhors TVA

16,14 €TVA incluse

63 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Découpez ce produit aux dimensions exactes requises pour votre projet

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,34 €

-

13+

11,12 €

16.67%

25+

8,90 €

33.33%

49+

8,23 €

38.33%

73+

7,78 €

41.67%

97+

7,12 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EPRAMID
Couleur
Noir
Diamètre extérieur
30 mm
Longueur
1000 mm
Matériau
PA6
Qualité de matériaux
Epramid 6 X
Groupe
Plastiques techniques
Convient pour le soudage
Non
Usinable
Bon
Nom commercial
Epramid 6