18,30 €/ Unitéhors TVA
22,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,30 € | - |
10+ | 15,25 € | 16.67% |
19+ | 12,20 € | 33.33% |
37+ | 11,29 € | 38.33% |
55+ | 10,68 € | 41.67% |
74+ | 9,76 € | 46.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EPRAMID |
Couleur | Noir |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Longueur | 3000 mm |
Mode de fabrication | Extrudé |
Noyau creux | Non |
Matériau | PA6 |
Qualité de matériaux | Epramid 6 X |
Groupe | Plastiques techniques |
Convient pour le soudage | Non |
Usinable | Bon |
Nom commercial | Epramid 6 |